SIEMENS - SIE3RT23361AP004AA0 CONTATTORE 4NO,AC3 XXKW, AC230V 50HZ - 3RT23361AP004AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 22 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 60 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 22 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
4011209953680
Codice prodotto
SIE3RT23361AP004AA0
Cod. produttore
3RT23361AP004AA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
22 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
60 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
22 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
51 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
41 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Larghezza:
55 mm
Altezza:
114 mm
Profondità:
130 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT23
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT23 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3
- Corrente: 51 A
- Potenza: 22 kW / 400 V
- Poli: 4
- Tensione di controllo: AC 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S2
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- PR ready: IE3/IE4
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
- Possibilità di combinazione versatile con altri componenti nella partenza motore.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite ASi oppure IO-Link) per ogni applicazione.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riduconola complessità del montaggio.
- Connessioni frontali per semplificare il cablaggio.
- Disponibilità in diverse grandezze costruttive e ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Accessori compatibili per tuttele grandezze costruttive.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS