SIEMENS - SIE3RT23361AL20 CONTS2 4L.60A 230V 50-60HZ VT - 3RT23361AL20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 60 A
Adatto per installazione in serie - sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
120 Kg CO₂-eq
EAN
4011209942806
Codice prodotto
SIE3RT23361AL20
Cod. produttore
3RT23361AL20
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
60 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
38 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Larghezza:
75 mm
Altezza:
114 mm
Profondità:
130 mm
Contattore SIRIUS 3RT23
Contattore AC-1 da 60 A, progettato per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi, con elevata affidabilità e forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- 60 A, 400 V / 40 °C
- a 4 poli
- AC 230 V, 50/60 Hz
- contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- morsetti a vite
- grandezza costruttiva: S2
- tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- disponibili anche con morsetti a molla
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in forma compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Combinabili con altri componenti nella partenza
- Blocco di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio
- Connessioni frontali per semplificare il cablaggio
- Disponibile con ampia gamma di accessori adatti per tutte le grandezzecostruttive
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS