pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT23271AP00 CONT33KW,1L,1R,AC 230V 50HZ, 4L,S0,VT - 3RT23271AP00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 50 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 7.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209834774

Codice prodotto

SIE3RT23271AP00

Cod. produttore

3RT23271AP00

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

50 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

7.5 kW

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

15.5 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

15.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Larghezza:

60 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

97 mm

Contattore SIRIUS 3RT23

Il contattore SIRIUS 3RT23 è progettato per il comando di utilizzatori debolmente induttivi o non induttivi, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipologia: contattore AC-1
  • Corrente: 50 A
  • Voltaggio: 400 V / 40 °C
  • Poli: 4 poli
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S0
  • Alimentazione: AC 230 V, 50 Hz
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
  • Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Possibilità di combinazione con altri componenti nella partenza
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link) per ogni applicazione
  • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
  • Cablaggio semplificato con connessioni frontali
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS