pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT23261BB404AA0 CONT26KW40A,1L,1R,DC 110V,4P,4S,S0,VT - 3RT23261BB404AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

15 kW
Vedi le opzioni disponibili3 kW
Vedi le opzioni disponibili4 kW
Vedi le opzioni disponibili5.5 kW
Vedi le opzioni disponibili7.5 kW
Vedi le opzioni disponibili11 kW
Vedi le opzioni disponibili18.5 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V
Vedi le opzioni disponibili110...110 V
Vedi le opzioni disponibili12...12 V
Vedi le opzioni disponibili48...48 V
Vedi le opzioni disponibili60...60 V
Vedi le opzioni disponibili72...72 V
Vedi le opzioni disponibili80...80 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

40 A
Vedi le opzioni disponibili18 A
Vedi le opzioni disponibili22 A
Vedi le opzioni disponibili50 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

32 A
Vedi le opzioni disponibili7 A
Vedi le opzioni disponibili9 A
Vedi le opzioni disponibili12 A
Vedi le opzioni disponibili16 A
Vedi le opzioni disponibili17 A
Vedi le opzioni disponibili25 A
Vedi le opzioni disponibili38 A

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 7.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

116 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621031927

Codice prodotto

SIE3RT23261BB404AA0

Cod. produttore

3RT23261BB404AA0

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

15 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

40 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

7.5 kW

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

32 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

15.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

107 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT23 è progettato per il comando di motori, con una capacità nominale di 32 A e potenza di 15 kW / 400 V.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3
    • Capacità nominale: 32 A
    • Potenza: 15 kW / 400 V
    • Numero di poli: 4
    • Tensione di controllo: DC 24 V
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Tipo di morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S0

    Vantaggi per i clienti:

    • Compatibile con un'ampia gamma di accessori come blocchetti di contatti ausiliari e sganciatori ausiliari.
    • Design modulare che garantisce semplicità ed efficienza.
    • Adatto per tutte le grandezze costruttive, sempre attuale e versatile.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS