pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT23261AN20 4NO CONTACTOR, AC1: 40A, 230V 50/60HZ - 3RT23261AN20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209898653

Codice prodotto

SIE3RT23261AN20

Cod. produttore

3RT23261AN20

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

-99999...-99999 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

40 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

7.5 kW

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...220 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

15.5 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

-99999

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

15.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Larghezza:

60 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

97 mm

    Contattore SIRIUS 3RT23

    I contattori 3RT23 offrono grande potenza in una forma costruttiva compatta, assicurando un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Contattore AC-1, 40 A, 400 V / 40 °C
    • 4 poli
    • AC 220 V, 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti a vite, grandezza costruttiva: S0
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibili anche con morsetti a molla
    • Compatibilità con AS-i e IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Compatibilità testata in fabbrica con molte combinazioni di apparecchi
    • Collegamenti frontali che semplificano il cablaggio
    • Riduzione della complessità di montaggio con blocchetti di contatti ausiliari integrati
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente agli urti
    • Accessori uniformi adatti per tutte le grandezze costruttive
    • Efficienza e semplicità grazie al sistema modulare SIRIUS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS