pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT23261AH204AA0 CONT26KW,1L,1R,AC 110V 50/60HZ,4L,S0,VT - 3RT23261AH204AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621064420

Codice prodotto

SIE3RT23261AH204AA0

Cod. produttore

3RT23261AH204AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

15 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

-99999...-99999 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

40 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

7.5 kW

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

32 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

-99999

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

15.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

97 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT23

Contattore di potenza progettato per il comando di motori con alta affidabilità e compattezza.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3
  • Amperaggio: 32 A
  • Potenza:15 kW / 400 V
  • Poli: 4
  • Controllo: AC 48 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S0

Vantaggi per il cliente:

  • Forma costruttiva compatta con elevata affidabilità di contatto.
  • Facile combinazione con altri componenti nella partenza motore.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite ASi oppure IO-Link).
  • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
  • Cablaggio facilitato con connessioni frontali.
  • Tropicalizzati e con omologazioni internazionali (es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
  • Disponibili con morsetti a vite e a molla per collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni.
  • Compatibilità uniforme con accessori come blocchetti di contatti ausiliari e sganciatori ausiliari.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS