SIEMENS - SIE3RT23162BB40 CONT12KW,18A,DC 24V,4P,4S,S00,ML - 3RT23162BB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kWTensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 VCorrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
18 ACorrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 ACaratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 18 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 4 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209845657
Codice prodotto
SIE3RT23162BB40
Cod. produttore
3RT23162BB40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
18 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
4 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
4
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
8.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
73 mm
- Modello: Contattore SIRIUS 3RT23
- Corrente nominale: 18 A
- Voltaggio: 400 V / 40 °C
- Tipo: 4 poli
- Controllo: DC 24 V
- Connessioni: Morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S00
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Tropicalizzati
- Facile combinazione con altri componenti nella partenza, con molte configurazioni giàtestate in fabbrica.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link) per ogni applicazione.
- Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
- Opzioni di collegamento rapide e resistenti agli urti con morsetti a molla.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive, come blocchetti di contattiausiliari e sganciatori ausiliari.
- Sistema modulare SIRIUS, semplice, efficiente e sempre attuale.
Contattore AC-1, 18 A, 400 V / 40 °C, a 4 poli, DC 24 V
I contattori 3RT23 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


