SIEMENS - SIE3RT20473SP30 CONT.55KW1L+1RUC175-280VMLF-PLC-IN - 3RT20473SP30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 175...280 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 55 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 175...280 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 130 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
459 Kg CO₂-eq
EAN
4047621088044
Codice prodotto
SIE3RT20473SP30
Cod. produttore
3RT20473SP30
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
175...280 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
55 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
175...280 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
130 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
75 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
175...280 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
110 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
97 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
70 mm
Altezza:
140 mm
Profondità:
198 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 110 A
- Potenza: 55 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di controllo: AC/DC 175...280 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 1 NC
- Morsetti di circuito principale: a vite
- Morsetti di circuito di comando e circuito ausiliario: a molla
- Grandezza costruttiva: S3
- Numerosi accessori disponibili, come kitdi cablaggio, che semplificano il processo di installazione.
- I blocchetti di contatti ausiliari aumentano la flessibilità e l'espandibilità del sistema.
- Design modulare per una rapida adattabilità alle necessità attuali e future.
- Semplice ed efficiente, garantendo prestazioni ottimali nel comando di motori.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con elevata efficienza e versatilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS