pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20473NB30 CONTS3 55KW 1L+1R UC 20-33V ML - 3RT20473NB30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20...33 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 55 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...33 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 130 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

552 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621024981

Codice prodotto

SIE3RT20473NB30

Cod. produttore

3RT20473NB30

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

20...33 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

55 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20...33 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

130 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

55.162409999 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

20...33 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

110 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

-99999

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

97 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

70 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

152 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con eccellente affidabilità e compattezza.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente nominale: 110 A
  • Potenza: 55 kW / 400 V
  • Numero di poli: 3
  • Tensione di controllo: AC/DC 20...33 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Varistore integrato
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Tipo di morsetti: circuito principale a morsetti a vite, circuito di comando e circuito ausiliario a morsetti a molla
  • Grandezza costruttiva: S3

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Facile combinabilità con altri componenti nella partenza
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio
  • Connessioni frontali per un cablaggio semplice
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready
  • Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Moduli di collegamento e moduli funzionali disponibili che riducono notevolmente l'onere di cablaggio
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS