pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20471SB30 CONT.55KW1L+1RUC20-33VVTF-PLC-IN - 3RT20471SB30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 21...33 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 55 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 21...33 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 130 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

552 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621087894

Codice prodotto

SIE3RT20471SB30

Cod. produttore

3RT20471SB30

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

21...33 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

55 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

21...33 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

130 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

55.162409999 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

21...33 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

110 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

97 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

70 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

152 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 110 A
  • Potenza: 55 kW / 400 V
  • Numero di poli: 3
  • Tensione di comando: AC/DC 21...33 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Varistore integrato: sì
  • Contatti ausiliari: 1 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S3
  • Certificazioni: omologato IEC e UL/CSA, IE3/IE4ready

Vantaggi per il cliente:

  • Affidabilità di contatto elevata.
  • Possibilità di combinazione versatile con altri componenti nella partenza motore.
  • Collegamento adatto al controllore per applicazioni di sicurezza tramite ingresso fail-safe di PLC.
  • Riduzione della complessità di montaggio grazie al blocchetto di contatti ausiliari integrati.
  • Numerosi accessori disponibili per semplificare l'installazione e ridurre l'onere di cablaggio.
  • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS