pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20471AH24 CONTS3 55KW 2L+2R 48V 50HZ VT - 3RT20471AH24

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 55 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 130 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

459 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621049427

Codice prodotto

SIE3RT20471AH24

Cod. produttore

3RT20471AH24

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

55 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

130 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

75 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

48...48 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

110 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

97 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

70 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

195 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta con elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 110 A
    • Potenza: 55 kW / 400 V
    • Poli: 3
    • Tensione di controllo: AC 48 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S3
    • Blocchetto di contatti ausiliari: rimovibile
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Tropicalizzato e IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Eccellente modularità e combinabilità con altri componenti del sistema SIRIUS.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Connessioni frontali per un cablaggio facile e veloce.
    • Accessori uniformemente compatibili per tutte le grandezze costruttive.
    • Riduzione significativa dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e funzionali.
    • Progettato per resistere a vibrazioni, esente da manutenzione con morsetti a molla disponibili.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS