pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20463XB400LA2 CONTACTOR FRAIL,AC3:45KW,1NO+1NC,24VDC - 3RT20463XB400LA2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 45 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 130 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 45 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

552 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621025216

Codice prodotto

SIE3RT20463XB400LA2

Cod. produttore

3RT20463XB400LA2

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

45 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

130 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

45 kW

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

55.162409999 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

95 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

80 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

70 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

152 mm

Contattore ferroviario

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori in condizioni estreme, ad es. per applicazioni ferroviarie.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 95 A
  • Potenza: 45 kW / 400 V
  • Poli: 3 poli
  • Tensione di comando: DC 24 V
  • Intervallo di tensione: 0,7-1,25* Uc
  • Comando: elettronico
  • Varistore: integrato
  • Contatti ausiliari:1 NO + 1 NC
  • Tipo di morsetti: circuito principale a vite, circuito di comando e circuito ausiliario a molla
  • Grandezza costruttiva: S3

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
  • Combinabilità con altri componenti nella partenza per un'ottimizzazione dell'applicazione.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Blocco di contatti ausiliari integrati per una riduzione della complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per comandi in AC e DC.
  • Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
  • Accessoriuniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Riduzione dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS