pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20463NP30 CONTS3 45KW 1L+1R UC 175-280V ML - 3RT20463NP30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 175...280 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 45 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 175...280 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 130 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

459 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621024974

Codice prodotto

SIE3RT20463NP30

Cod. produttore

3RT20463NP30

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

175...280 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

45 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

175...280 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

130 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

75 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

175...280 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

95 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

80 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

70 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

152 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 95 A
    • Potenza: 45 kW / 400 V
    • Poli: 3
    • Tensione di comando: AC/DC 175...280 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Varistore integrato
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Circuito principale: morsetti a vite
    • Circuito di comando e ausiliari: morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva: S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto e grande potenza in uno spazio compatto.
    • Facile combinazione con altri componenti nella partenza, con molte combinazioni già testate in fabbrica.
    • Collegamento ottimale al controllore tramite varieopzioni come parallelo, AS-i o IO-Link.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Connessioni frontali per un cablaggio semplice e veloce.
    • Tropicalizzati e conformi a normative globali (IEC e UL/CSA) con preparazione IE3/IE4.
    • Disponibile in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza per applicazioni AC e DC.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive per massima flessibilità.
    • Moduli di collegamento e funzionali che riducono significativamente l'onere di cablaggio.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS