SIEMENS - SIE3RT20463AP06 CONTACTOR,AC3:45KW,2NO+2NC,230VAC 50HZ - 3RT20463AP06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 45 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 130 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
552 Kg CO₂-eq
EAN
4047621024745
Codice prodotto
SIE3RT20463AP06
Cod. produttore
3RT20463AP06
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
45 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
130 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
55.162409999 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
95 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
80 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
80 mm
Altezza:
140 mm
Profondità:
152 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Un contattore di potenza per il comando di motori, progettato per integrarsi nel sistema componibile SIRIUS.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 95 A
- Potenza: 45 kW / 400 V
- Poli: 3
- Alimentazione: AC 230 V, 50 Hz
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Circuito principale: morsetti a vite
- Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S3
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Compatibilità: IE3/IE4ready
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Semplificazione del cablaggio tramite connessioni frontali.
- Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Riduzione notevole del carico di cablaggio grazie ai moduli di collegamento eai moduli funzionali.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS