pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20463AC20 CONTS3 45KW 1L+1R 24V 50/60HZ ML - 3RT20463AC20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 45 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 130 A

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

552 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621025124

Codice prodotto

SIE3RT20463AC20

Cod. produttore

3RT20463AC20

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

45 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

130 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

55.162409999 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

95 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

80 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

70 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

152 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con alta potenza in un formato compatto e affidabile.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3
  • 95 A
  • 45 kW / 400 V
  • 3 poli
  • AC 24 V
  • 50/60 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Circuito principale: morsetti a vite
  • Circuito di comando e circuito ausiliario: morsettia molla
  • Grandezza costruttiva: S3

Vantaggi per il cliente:

  • Parte integrante del sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente accordati.
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
  • Combinabile in diversi modi con altri componenti nella partenza.
  • Moltissime combinazioni già testate in fabbrica.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-io IO-Link) per ogni applicazione.
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali per un cablaggio semplice.
  • Tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
  • Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Moduli di collegamento e moduli funzionali per ridurre notevolmente l’onere di cablaggio.
  • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS