pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20461SF30 CONT.45KW1L+1RUC83-155VVTF-PLC-IN - 3RT20461SF30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 83...150 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 45 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 83...150 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 130 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

552 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621087740

Codice prodotto

SIE3RT20461SF30

Cod. produttore

3RT20461SF30

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

83...150 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

45 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

83...150 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

130 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

55.162409999 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

83...150 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

95 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

80 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

70 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

152 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Contattore di potenza per il comando di motori, ideale per applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente nominale: 95 A
  • Potenza: 45 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione AC/DC: 83...150 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Varistore integrato
  • Contatti ausiliari: 1 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S3
  • Omologazioni: IEC, UL/CSA
  • Preparato per IE3/IE4

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Combinazione versatile con altri componenti
  • Collegamento adatto al controllore per applicazioni di sicurezza
  • Riduzione della complessità del montaggio
  • Tropicalizzazione e omologazione globale
  • Disponibilità di numerosi accessori

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS