SIEMENS - SIE3RT20461NB343MA0 CONTS3 45KW 2L+2R UC 20-33V VT+V - 3RT20461NB343MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 45 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...33 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 130 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
552 Kg CO₂-eq
EAN
4047621025674
Codice prodotto
SIE3RT20461NB343MA0
Cod. produttore
3RT20461NB343MA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
45 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20...33 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
130 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
55.162409999 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
20...33 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
95 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
80 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
70 mm
Altezza:
140 mm
Profondità:
195 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS