pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20461AP043MA0 CONTS3 45KW 2L+2R 230V 50HZ VT BF - 3RT20461AP043MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 45 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 130 A

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

120 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621025643

Codice prodotto

SIE3RT20461AP043MA0

Cod. produttore

3RT20461AP043MA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

45 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

130 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

55.162409999 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

95 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

80 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

70 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

195 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 95 A
  • Potenza: 45 kW / 400 V
  • Numero di poli: 3
  • Tensione di controllo: AC 230 V
  • Frequenza: 50 Hz
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S3
  • Blocchetto di contatti ausiliari: non rimovibile
  • Omologazioni: IEC, UL/CSA
  • IE3/IE4ready

Vantaggi per il cliente:

  • Integrato nel sistema componibile SIRIUScon prodotti perfettamente accordati.
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Possibilità di combinazioni testate in fabbrica con altri componenti.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
  • Disponibile anche con morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
  • Tutti gli accessori sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Moduli di collegamento e funzionali che riducono l'oneredi cablaggio.
  • Sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS