pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20453AF00 CONTS3 37KW 1L+1R 110V 50HZ ML - 3RT20453AF00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 37 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 125 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

459 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621024189

Codice prodotto

SIE3RT20453AF00

Cod. produttore

3RT20453AF00

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

37 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

125 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

60 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

80 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

66 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

1000...1000 V

Larghezza:

70 mm

Altezza:

140 mm

Profondità:

152 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 80 A
    • Potenza: 37 kW / 400 V
    • Poli: 3
    • Tensione di comando: AC 110 V
    • Frequenza: 50 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Tipo di morsetti:Morsetti a vite per il circuito principale; morsetti a molla per il circuito di comando e circuito ausiliario
    • Grandezza costruttiva: S3
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA
    • Compatibilità IE3/IE4

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinabilità con altri componenti per diverse applicazioni di avviamento.
    • Blocco di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità di montaggio.
    • Connessioni frontali per un cablaggio semplice e veloce.
    • Disponibilità in diverse grandezze e ampia gamma di potenza per il comando in AC e DC.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Sistemi di cablaggio semplificati grazie ai moduli di collegamento e funzionali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS