SIEMENS - SIE3RT20451SB30 CONT.37KW1L+1RUC20-33VVTF-PLC-IN - 3RT20451SB30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 21...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 37 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 21...33 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 125 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
552 Kg CO₂-eq
EAN
4047621075228
Codice prodotto
SIE3RT20451SB30
Cod. produttore
3RT20451SB30
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
21...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
37 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
21...33 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
125 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
44.129928 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
21...33 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
80 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
66 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
70 mm
Altezza:
140 mm
Profondità:
152 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 80 A
- Potenza: 37 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione AC/DC: 21...33 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore: integrato
- Contatti ausiliari: 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S3
Vantaggi per il cliente:
- Affidabilità di contatto elevata.
- Possibilità di combinazione versatile con altri componenti nella partenza motore.
- Collegamento adatto al controllore per applicazioni di sicurezza.
- Riduzione della complessità del montaggio grazie al blocchetto di contatti ausiliari integrati.
- Tropicalizzazione e omologazione in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
- Possibilità di collegamento tramite sbarre o morsetti serracavo.
- Disponibilità di numerosi accessori per ridurre l'onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS