SIEMENS - SIE3RT20451AD00 CONTS3 37KW 1L+1R 42V 50HZ VT - 3RT20451AD00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 42...42 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 37 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 125 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
552 Kg CO₂-eq
EAN
4047621023618
Codice prodotto
SIE3RT20451AD00
Cod. produttore
3RT20451AD00
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
42...42 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
37 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
125 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
44.129928 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
80 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
66 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
1000...1000 V
Larghezza:
70 mm
Altezza:
140 mm
Profondità:
152 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando efficiente di motori con elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 80 A
- Potenza: 37 kW / 400 V
- Poli: a 3 poli
- Tensione di controllo: AC 42 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S3
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplice grazie alle connessioni frontali.
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
- Disponibili con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento e funzionali che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


