SIEMENS - SIE3RT20383AP00 CONTS2 37KW 1L,1R 230V 50HZ ML - 3RT20383AP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 37 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 90 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
4011209941847
Codice prodotto
SIE3RT20383AP00
Cod. produttore
3RT20383AP00
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
37 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
90 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
36.77494 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
80 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
55 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
55 mm
Altezza:
114 mm
Profondità:
130 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Contattore di potenza per il comando di motori con alta affidabilità e compattezza.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 80 A
- Potenza: 37 kW /400 V
- Poli: 3
- Tensione di comando: AC 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Ciruito principale: morsetti a vite
- Ciruito di comando e circuito ausiliario:morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S2
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Facile combinazione conaltri componenti.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
- Disponibilità in diverse grandezze costruttive e un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Riduzione dell'onere di cablaggio grazie a moduli di collegamento e sistemi funzionali SIRIUS 3RV29.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


