SIEMENS - SIE3RT20383AK643MA0 CONTACT.,37KW2NO+2NC,AC110V50HZ/120V60HZ - 3RT20383AK643MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 37 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 90 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
120 Kg CO₂-eq
EAN
4047621054063
Codice prodotto
SIE3RT20383AK643MA0
Cod. produttore
3RT20383AK643MA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
37 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
90 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
36.77494 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
120...120 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
80 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
-99999
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
55 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
55 mm
Altezza:
114 mm
Profondità:
178 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS