pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20383AB00 CONTS2 37KW 1L,1R 24V 50HZ ML - 3RT20383AB00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 37 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 90 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

312 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209941809

Codice prodotto

SIE3RT20383AB00

Cod. produttore

3RT20383AB00

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

37 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

90 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

50 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

80 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

55 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

55 mm

Altezza:

114 mm

Profondità:

130 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente: 80 A
    • Potenza: 37 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Tensione di controllo: AC 24 V
    • Frequenza: 50 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Collegamenti: morsetti a vite e morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva: S2
    • Tropicalizzato e omologato in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
    • Opzioni di collegamento multifunzionali al controllore (parallelo, AS-i o IO-Link).
    • Resistenza alle vibrazioni con collegamenti rapidi e privi di manutenzione.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29.
    • Sistema modulare SIRIUS - semplice, efficiente e sempre attuale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS