SIEMENS - SIE3RT20381NP34 CONTS2 37KW 2L,2R UC 175-280V VT - 3RT20381NP34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 175...280 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 37 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 175...280 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 90 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
4011209940994
Codice prodotto
SIE3RT20381NP34
Cod. produttore
3RT20381NP34
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
175...280 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
37 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
175...280 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
90 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
36.77494 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
175...280 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
80 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
-99999
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
55 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
55 mm
Altezza:
114 mm
Profondità:
174 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Questo contattore di potenza è progettato per il comando efficace dei motori, con un'ampia gamma di funzionalità e competenze integrate.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 80 A
- Potenza: 37 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di alimentazione: AC/DC 175...280 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S2
- Blocchetto di contatti ausiliari: rimovibile
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Combinabilità con altri componenti della partenza
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
- Riduzione della complessità del montaggio grazieai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali
- Tropicalizzati e omologati a livello mondiale (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC
- Collegamento rapido grazie a morsetti a molla, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Moduli di collegamento e funzionali che riducono l'onere di cablaggio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS