SIEMENS - SIE3RT20381NB300CC0 CONTS2 37KW 1L,1R UC 20-33V VT COM - 3RT20381NB300CC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 37 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...33 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 90 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
4011209942332
Codice prodotto
SIE3RT20381NB300CC0
Cod. produttore
3RT20381NB300CC0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
37 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20...33 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
90 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
36.77494 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
20...33 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
80 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
55 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
55 mm
Altezza:
114 mm
Profondità:
130 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Contattore di potenza per il comando di motori con alta affidabilità e forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 80 A
- Potenza: 37 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione: AC/DC 20...33 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore: Integrato
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: A vite
- Grandezza costruttiva: S2
- Funzione di comunicazione: Sì
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- IE3/IE4ready: Sì
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabilità con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplicecon connessioni frontali.
- Disponibilità in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per comandi in AC e DC.
- Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla.
- Uniformità degli accessori per tutte le grandezze costruttive.
- Riduzione dell'onere di cablaggio con moduli di collegamento e funzionali disponibili.
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS