SIEMENS - SIE3RT20381AM20 CONT,AC3 37KW 1NO,1NC 208VAC 50-60HZ - 3RT20381AM20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 37 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 90 A
Adatto per installazione in serie - sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4011209940741
Codice prodotto
SIE3RT20381AM20
Cod. produttore
3RT20381AM20
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
37 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
90 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
50 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
80 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
55 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
55 mm
Altezza:
114 mm
Profondità:
130 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con potenza elevata in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3
- 80 A
- 37 kW / 400 V
- a 3 poli
- AC 208 V
- 50/60 Hz
- contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- morsetti a vite
- grandezza costruttiva: S2
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
- Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Tutti gli accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento disponibili, moduli funzionali e il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.