pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20373NP30 CONTS2 30KW 1L,1R UC 175-280V ML - 3RT20373NP30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 175...280 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 30 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 175...280 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 80 A

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

312 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209941731

Codice prodotto

SIE3RT20373NP30

Cod. produttore

3RT20373NP30

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

175...280 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

30 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

175...280 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

80 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

50 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

175...280 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

65 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

55 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

55 mm

Altezza:

114 mm

Profondità:

130 mm

    Contattore di potenza

    Il Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con un'affidabilità elevata in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Classe di utilizzo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 65 A
    • Potenza: 30 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di controllo: AC/DC 175...280 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Varistore integrato
    • Contattiausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Tipo di morsetti: morsetti a vite e morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva: S2
    • Tropicalizzato e omologato (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto e compattezza nella forma costruttiva.
    • Combinabilità con altri componenti per un'ottimale configurazione.
    • Blocco di contatti ausiliari integrato per ridurre la complessità del montaggio.
    • Connessioni frontali per semplificare il cablaggio.
    • Disponibilità di diversi accessori uniformemente compatibili con tutte le grandezze costruttive.
    • Moduli di collegamento e sistema di alimentazioneper una significativa riduzione dell'onere di cablaggio.
    • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre aggiornato.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS