pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20373KB443MA0 CONTATTOREAC3:30KW 2NO+2NC DC 24V - 3RT20373KB443MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 30 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 80 A

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

312 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621010083

Codice prodotto

SIE3RT20373KB443MA0

Cod. produttore

3RT20373KB443MA0

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

30 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

80 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

36.77494 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

65 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

55 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

55 mm

Altezza:

114 mm

Profondità:

178 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori e circuiti ausiliari, ideale per il collegamento diretto a apparecchiature di comando elettroniche.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 65 A
  • Potenza: 30 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione di controllo: DC 24 V
  • Intervallo di controllo: 0,8-1,2* Uc
  • Varistore integrato: Sì
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • Tipo di morsetti: circuito principale a vite, circuito di comando e ausiliario a molla
  • Grandezza costruttiva: S2
  • Adatto per uscite PLC: Sì
  • Blocco di contatti ausiliari: non rimovibile
  • Tropicalizzato: Sì
  • Omologazione mondiale: IEC e UL/CSA
  • IE3/IE4ready: Sì
  • Collegamento rapido: con morsetti a molla available

Vantaggi per il cliente:

  • Componente fondamentale del sistema componibile SIRIUS, con prodotti perfettamente accordati
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Facile combinabilità con altri componenti nella partenza
  • Combinazioni di apparecchi già testate in fabbrica
  • Blocco di contatti ausiliari integrati che riduce la complessità del montaggio
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
  • Dispositivi esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni
  • Sistema modulare semplice, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS