SIEMENS - SIE3RT20373AP00 CONTS2 30KW 1L,1R 230V 50HZ ML - 3RT20373AP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 30 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 80 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
4011209941687
Codice prodotto
SIE3RT20373AP00
Cod. produttore
3RT20373AP00
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
30 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
80 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
36.77494 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
65 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
55 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
55 mm
Altezza:
114 mm
Profondità:
130 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 65 A
- Potenza: 30 kW / 400 V
- Poli: 3
- Alimentazione: AC 230 V, 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Circuito principale: morsetti a vite
- Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S2
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabilità con altri componenti già testati in fabbrica.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali per semplificare il cablaggio.
- Tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in ACe DC.
- Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento e moduli funzionali che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


