pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20371NB34 CONTS2 30KW 2L,2R UC 20-33V VT - 3RT20371NB34

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20...33 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 30 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...33 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 80 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

312 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209940796

Codice prodotto

SIE3RT20371NB34

Cod. produttore

3RT20371NB34

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

20...33 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

30 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20...33 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

80 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

30 kW

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

36.77494 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

20...33 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

65 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

55 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

55 mm

Altezza:

114 mm

Profondità:

174 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

I contattori 3RT2 sono progettati per il comando di motori, combinando grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3
  • 65 A
  • 30 kW / 400 V
  • 3 poli
  • AC/DC 20...33 V
  • 50/60 Hz
  • Varistore integrato
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • Morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva: S2
  • Blocchetto di contatti ausiliari rimovibile

Vantaggi per il cliente:

  • Alta affidabilità di contatto e grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Combinabilità con altri componenti per una partenza ottimale.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Moduli di collegamento e moduli funzionali che riducono notevolmente l’onere di cablaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS