pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20371NB30 CONTS2 30KW 1L,1R UC 20-33V VT - 3RT20371NB30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20...33 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 30 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...33 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 80 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

312 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209940604

Codice prodotto

SIE3RT20371NB30

Cod. produttore

3RT20371NB30

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

20...33 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

30 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20...33 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

80 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

30 kW

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

50 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

20...33 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

65 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

55 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

55 mm

Altezza:

114 mm

Profondità:

130 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 65 A
    • Potenza: 30 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Tensione di controllo: AC/DC 20...33 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Varistore: integrato
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Grandezza costruttiva: S2

    Benefici per il cliente:

    • Elevata affidabilità grazie a contatti testati in fabbrica.
    • Combinabilità con altri componenti per un'installazione semplificata.
    • Collegamenti frontali che semplificano il cablaggio.
    • Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido.
    • Tropicalizzato e omologato a livello mondiale per una maggiore sicurezza.
    • Compatibilità uniforme degli accessori per tutte le grandezze costruttive.
    • Sistema modulare SIRIUS che riduce notevolmente l'onere di cablaggio.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS