SIEMENS - SIE3RT20363NF30 CONTS2 22KW 1L,1R UC 84-155V ML - 3RT20363NF30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 83...155 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 22 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 83...155 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 70 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
4011209941595
Codice prodotto
SIE3RT20363NF30
Cod. produttore
3RT20363NF30
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
83...155 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
22 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
83...155 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
70 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
40 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
83...155 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
51 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
41 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
55 mm
Altezza:
114 mm
Profondità:
130 mm
- Tipologia: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 51 A
- Potenza: 22 kW / 400 V
- Configurazione: 3 poli
- Tensione di controllo: AC/DC 83...155 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: circuito principale a vite, circuito di comando e ausiliario a molla
- Grandezza costruttiva: S2
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- IE3/IE4 ready
- Alta affidabilità di contatto e prestazioni elevate.
- Facile combinazione con altri componenti nella partenza.
- Complesso di montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
- Disponibilità in diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza.
- Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni grazie ai morsetti a molla.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Riduzione notevole dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e funzionali del sistema SIRIUS 3RV29.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS