SIEMENS - SIE3RT20363NB30 CONTS2 22KW 1L,1R UC 20-33V ML - 3RT20363NB30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 22 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...33 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 70 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
4011209941588
Codice prodotto
SIE3RT20363NB30
Cod. produttore
3RT20363NB30
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
22 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20...33 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
70 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
22 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
40 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
20...33 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
51 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
41 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
55 mm
Altezza:
114 mm
Profondità:
130 mm
- Tipologia: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 51 A
- Potenza: 22 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Alimentazione: AC/DC 20...33 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Tipo di morsetti: circuiti principale a vite, circuiti di comando e ausiliari a molla
- Grandezza costruttiva: S2
- Tropicalizzazione e omologazione a livello mondiale (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibilità con morsetti a vite e morsetti a molla
- Facile combinazione con altri componenti nella partenza.
- Minore complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Riduzione dell'onere di cablaggio grazie a moduli di collegamento e moduli funzionali.
- Sistema modulare SIRIUS, sempre attuale e altamente efficiente.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo una grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS