SIEMENS - SIE3RT20351KB44 CONTS2 18,5KW 2NO,2NC 24VDC , VARIS - 3RT20351KB44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
18.5 kWTensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 VCorrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
60 ACorrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
41 ACaratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 18.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 60 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
312 Kg CO₂-eq
EAN
4047621009926
Codice prodotto
SIE3RT20351KB44
Cod. produttore
3RT20351KB44
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
18.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
60 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
30 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
41 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
35 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
55 mm
Altezza:
114 mm
Profondità:
174 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 41 A
- Potenza nominale: 18,5 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Alimentazione: DC 24 V
- Gamma di tensione: 0,8...1,2* US
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S2
- Adatto per uscite PLC
- Blocchetto di contatti ausiliari rimovibile
- Tropicalizzato e omologato in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibile anche con morsetti a molla
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto, riducendo la possibilità di guasti.
- Configurazione versatile con combinazioni già testate in fabbrica.
- Bizze di contatti ausiliari integrate per semplificare il montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale.
Contattore di potenza
Il contattore d'interfaccia SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori e circuiti ausiliari, garantendo una connessione diretta a apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS