pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20351AB001AA0 CONTS2 18,5KW 1L,1R 24V 50HZ VT M.OR. - 3RT20351AB001AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 60 A

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

312 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209938991

Codice prodotto

SIE3RT20351AB001AA0

Cod. produttore

3RT20351AB001AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

18.5 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

60 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

30 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

41 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

35 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

55 mm

Altezza:

114 mm

Profondità:

130 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 41 A
    • Potenza nominale: 18,5 kW / 400 V
    • Poli: 3
    • Controllo: AC 24 V, 50 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Tipo di morsetti: Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S2
    • Posizione di montaggio: Verticale
    • Tropicalizzato: Sì, omologato IEC e UL/CSA
    • Compatibilità IE3/IE4: Pronto
    • Disponibile in varie grandezze costruttive e potenze per AC e DC
    • Tipo di morsetto: Morsetti a molla per collegamento rapido e resistente alle vibrazioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta affidabilità dei contatti, riducendo i fermi macchina.
    • Facile combinazione con altri componenti grazie a test già effettuati in fabbrica.
    • Collegamento ottimale al controllore, semplificando l'impianto.
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
    • Sistema modulare SIRIUS riduce notevolmente l'onere di cablaggio, rendendo il sistema semplice ed efficiente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS