pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20281AP00 CONT18.5KW,1L,1R,AC 230V 50HZ,S0 VT - 3RT20281AP00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 50 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209833630

Codice prodotto

SIE3RT20281AP00

Cod. produttore

3RT20281AP00

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

18.5 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

50 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

25 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

38 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

22 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

97 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando grande potenza in una forma compatta e alta affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 38 A
    • Potenza nominale: 18,5 kW / 400 V
    • Poli: 3
    • Tensione di alimentazione: AC 230 V
    • Frequenza: 50 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Caratteristiche: tropicalizzati, omologati IEC e UL/CSA, IE3/IE4ready
    • Opzioni di collegamento: morsetti a vite o morsetti a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di combinazione con altri componenti e applicazioni.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplice con connessioni frontali.
    • Riduzione del tempo di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e funzionali.
    • Alta affidabilità e resistenza alle vibrazioni con collegamenti esenti da manutenzione.
    • Compatibilità uniforme degli accessori per tutte le grandezze costruttive.
    • Sistema modulare efficientemente progettato e sempre attuale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS