pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20281AN20 CONT18.5KW,1L,1R,AC 220V 50-60HZ,S0 VT - 3RT20281AN20

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 50 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209840010

Codice prodotto

SIE3RT20281AN20

Cod. produttore

3RT20281AN20

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

18.5 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

50 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

25 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...220 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

38 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

22 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

97 mm

    Contattore di potenza

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori, combinando grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: AC-3e/AC-3
    • Corrente: 38 A
    • Potenza: 18,5 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di controllo: AC 220 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Tipo di morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Tropicalizzazione: sì
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA
    • Ready per IE3/IE4

    Vantaggi per i clienti:

    • Design compatto che ottimizza lo spazio.
    • Elevata affidabilità di contatto per prestazioni durature.
    • Facile montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Connessioni frontali per un cablaggio semplice e rapido.
    • Varie grandezze costruttive e opzioni di potenza per diverse applicazioni.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Sistema modulare SIRIUS che riduce l’onere di cablaggio.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS