pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20272NF30 CONT15KW,1L,1R ,UC 95-130V,S0 ML - 3RT20272NF30

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 95...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 95...130 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 50 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209834446

Codice prodotto

SIE3RT20272NF30

Cod. produttore

3RT20272NF30

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

95...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

15 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

95...130 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

50 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Potenza di esercizio nominale NEMA:

20 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

95...130 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

32 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

22 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

102 mm

Profondità:

107 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3, 32 A, 15 kW / 400 V
    • 3 poli, AC/DC 95...130 V, 50/60 Hz
    • Varistore integrato
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti a molla, grandezza costruttiva: S0
    • Tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Vantaggi per il cliente:

    • Combinazione flessibile con altri componenti per il collegamento ottimale al controllore
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
    • Cablaggio semplice grazie alle connessioni frontali
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla
    • Riduzione dell'onere di cablaggio con moduli di collegamento e moduli funzionali

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS