SIEMENS - SIE3RT20272FB443MA0 CONTACTORAC3:15KW 2NO+2NC DC24V WDI-KO - 3RT20272FB443MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 50 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
4011209866195
Codice prodotto
SIE3RT20272FB443MA0
Cod. produttore
3RT20272FB443MA0
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
50 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Potenza di esercizio nominale NEMA:
20 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
32 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
22 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
102 mm
Profondità:
154 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 32 A
- Potenza nominale: 15 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Combinazione di diodi: inserita
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Tipo di morsetti: morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S0
- Blocco di contatti ausiliari: non rimovibile
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Preparazione per IE3/IE4
- Facile configurazione grazie a diverse combinazioni testate in fabbrica.
- Migliore collegamento al controllore tramite opzioni come AS-i o IO-Link.
- Integrazione dei blocchetti di contatti ausiliari per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Disponibilità di morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- I moduli di collegamento e funzionali del sistema SIRIUS 3RV29 riducono notevolmente l'onere di cablaggio.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


