pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20272AF04 CONT15KW,2L,2R,AC 110V 50HZ,S0 ML - 3RT20272AF04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 50 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209837744

Codice prodotto

SIE3RT20272AF04

Cod. produttore

3RT20272AF04

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

15 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

50 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Potenza di esercizio nominale NEMA:

20 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

32 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

22 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

102 mm

Profondità:

144 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 32 A
    • Potenza: 15 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione: AC 110 V
    • Frequenza: 50 Hz
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Connessione: morsetti a molla e a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Blocco di contatti ausiliari: rimovibile
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Compatibilità: IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto.
    • Combinabilità con altri componenti per applicazioni flessibili.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio facilitato tramite connessioni frontali.
    • Disponibile in diverse grandezze e per un ampio campo di potenza per AC e DC.
    • Accessori uniformemente compatibili tra le diverse grandezze costruttive.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e ai moduli funzionali.
    • Soluzione modulare semplice ed efficiente, sempre attuale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS