SIEMENS - SIE3RT20271NF30 CONT15KW,1L,1R ,UC 95-130V,S0 VT - 3RT20271NF30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 95...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 95...130 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 50 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
111 Kg CO₂-eq
EAN
4011209834408
Codice prodotto
SIE3RT20271NF30
Cod. produttore
3RT20271NF30
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
95...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
95...130 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
50 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
11 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
14.709976 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
95...130 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
32 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
22 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
107 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3
- 32 A
- 15 kW / 400 V
- a 3 poli
- AC/DC 95...130 V
- 50/60 Hz
- varistore integrato
- contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- morsetti a vite
- grandezza costruttiva: S0
Vantaggi per il cliente:
- Parte integrante del sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente accordati.
- Alta affidabilità di contatto.
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento e moduli funzionali che riducononotevolmente l'onere di cablaggio.
- Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS