pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20271FB443MA0 CONT15KW,1L,1R,DC 24V,S0 VT X SUVA - 3RT20271FB443MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 50 A

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209866188

Codice prodotto

SIE3RT20271FB443MA0

Cod. produttore

3RT20271FB443MA0

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

15 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

50 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

14.709976 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

32 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

22 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

151 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente nominale: 32 A
  • Potenza: 15 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione di controllo: DC 24 V
  • Combinazione di diodi: inserita
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S0
  • Blocchetto di contatti ausiliari: non rimovibile

Vantaggi per il cliente:

  • Affidabilità di contatto elevata.
  • Possibilità di combinazioni con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Complessità di montaggio ridotta grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
  • Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
  • Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Riduzione dell'onere di cablaggio con moduli di collegamento e moduli funzionali.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS