SIEMENS - SIE3RT20271BP40 CONT.,AC3:15KW 1NO+1NC DC 230V - 3RT20271BP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 50 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
116 Kg CO₂-eq
EAN
4011209898363
Codice prodotto
SIE3RT20271BP40
Cod. produttore
3RT20271BP40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
230...230 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
50 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
20 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
32 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
22 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
107 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 32 A
- Potenza: 15 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di controllo: DC 230 V
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Connessioni: morsetti a vite e morsetti a molla
- Costruttiva: grandezza S0
- Certificazioni: IEC, UL/CSA e IE3/IE4 ready
- Compatibilità: combinabile con altri componenti del sistema SIRIUS
- Affidabilità: Elevata affidabilità di contatto e tropicalizzazione per applicazioni in ambienti difficili.
- Semplicità di montaggio: Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Cablaggio facilitato: Connessioni frontali per un cablaggio semplice e rapido.
- Flessibilità: Ampio campo di potenza e diverse grandezze costruttive per adattarsi a varie applicazioni.
- Efficienza: Riduzione significativa dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e agli accessori distribuiti uniformemente.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS