SIEMENS - SIE3RT20271BF44 CONT15KW,2L,2R,DC 110V,S0 VT - 3RT20271BF44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15 kWTensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...110 VCorrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
50 ACorrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
32 ACaratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 50 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
111 Kg CO₂-eq
EAN
4011209837720
Codice prodotto
SIE3RT20271BF44
Cod. produttore
3RT20271BF44
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...110 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
50 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
20 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
32 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
22 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
151 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 32 A
- Potenza nominale: 15 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione di comando: DC 110 V
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Elemento rimovibile: blocchetto di contatti ausiliari
- Combinabilità con altri componenti per ottimizzare le applicazioni.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplice e veloce.
- Tropicalizzati e omologati a livello mondiale (IEC, UL/CSA)per una maggiore affidabilità.
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e vari campi di potenza.
- Morsetti a molla per collegamenti rapidi, esenti da manutenzione.
- Accessori uniformemente compatibili per tuttele grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento e funzionali per ridurre l'onere di cablaggio.
Contattore di potenza
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori, che offre grande potenza in una forma compatta e alta affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS