pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20271BA40 CONT15KW,1L,1R,DC 12V,S0 VT - 3RT20271BA40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 50 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

116 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209947900

Codice prodotto

SIE3RT20271BA40

Cod. produttore

3RT20271BA40

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

15 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...12 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

50 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

20 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

32 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

22 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

107 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 32 A
    • Potenza: 15 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di controllo: DC 12 V
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Tropicalizzati e omologati (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Disponibili con morsetti a vite o a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinazione flessibile con altri componenti nella partenza.
    • Collegamento ottimale al controllore tramite opzioni come AS-i o IO-Link.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio facile grazie alle connessioni frontali.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Sistema modulare SIRIUS che riduce l'onere di cablaggio e offre efficienza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS