pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20271AU00 CONT15KW,1L,1R,240V 50HZ,S0 VT - 3RT20271AU00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 240...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 50 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 11 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209944831

Codice prodotto

SIE3RT20271AU00

Cod. produttore

3RT20271AU00

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

240...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

15 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

50 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

11 kW

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

14.709976 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

32 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

22 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

97 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con elevata affidabilità e in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente nominale: 32 A
  • Potenza: 15 kW / 400 V
  • Numero di poli: 3
  • Tensione: AC 240 V
  • Frequenza: 50 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S0

Vantaggi per il cliente:

  • Alta potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Combinabile in diversi modi con altri componenti nella partenza
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
  • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
  • Connessioni frontali per un cablaggio semplificato
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Riduzione notevole dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento disponibili e ai moduli funzionali

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS