SIEMENS - SIE3RT20271AK643MA0 CONT15KW1L,1R,AC 230V 50-60HZ,S0 VT - 3RT20271AK643MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 15 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 50 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
111 Kg CO₂-eq
EAN
4011209901421
Codice prodotto
SIE3RT20271AK643MA0
Cod. produttore
3RT20271AK643MA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
50 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
14.709976 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
120...120 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
32 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
-99999
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
22 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
141 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con alta potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 32 A
- Potenza: 15 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Blocchetto di contatti ausiliari: non rimovibile
- Limitatore di sovratensione: retrofittabile
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilitàdi contatto
- Combinabili in diversi modi con altri componenti
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
- Tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
- Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Riduzione significativa dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
Dichiarazionedi non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS