SIEMENS - SIE3RT20262XJ400LA2 CONTFER.11KW,1L,1R,UC 72V,VAR,3P - 3RT20262XJ400LA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 72...72 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 690...690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
120 Kg CO₂-eq
EAN
4011209911659
Codice prodotto
SIE3RT20262XJ400LA2
Cod. produttore
3RT20262XJ400LA2
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
72...72 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
40 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
25 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
15.5 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
11.032482 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
102 mm
Profondità:
107 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS