pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20262DB443MA0 CONTACTR,AC3:11KW 2NO+2NC DC24V VARISTOR - 3RT20262DB443MA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT20262DB443MA0 CONTACTR,AC3:11KW 2NO+2NC DC24V VARISTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 11 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209914179

Codice prodotto

SIE3RT20262DB443MA0

Cod. produttore

3RT20262DB443MA0

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

40 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Potenza di esercizio nominale NEMA:

15 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

25 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

15.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

102 mm

Profondità:

154 mm

    Contattore di potenza

    Il Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo una grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 25 A
    • Potenza: 11 kW / 400 V
    • Poli: 3
    • Tensione di controllo: DC 24 V
    • Varistore: innestato
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Morsetti: a molla
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Blocchetto di contatti ausiliari: non rimovibile
    • Tropicalizzazione: omologati in tutto il mondo (IEC, UL/CSA)
    • Compatibilità: IE3/IE4ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinabilità con altri componenti nella partenza per soluzioni versatili.
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
    • Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e funzionali.
    • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS